※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOUVSIL3636 ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 45495895 ECOUVSIL3636 ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 45495895

ターピー エコサーティシートUV #4000

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45495895 品番 ECOUVSIL3636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

CO2抑制剤配合の超厚手#4000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。

規格3.6×3.6m 仕上り寸法(m)約3.53×3.50 質量(kg)約2.79 タイプ継ぎ目なし 用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 ハトメ数16 材質(シート)ポリエチレン 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約90 呼び寸法(畳)約8 特性耐UV 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45495895
2022-12-05
用途:
外部機械の冬期間保護用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に丈夫そうで良い感じです。あとはUVによる劣化や耐久性がどの程度なのか・・・

対象商品:
45495922
2019-09-30
用途:
農機具保管倉庫屋根
鹿児島県木材銘木市場協同組合 様 (卸売・小売業)

他のシートより丈夫でこのシートを継続使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
45495861
2016-07-10
用途:
屋根の雨漏り
呉羽製鋼株式会社 様

大変厚みがあり、しっかりとして作業が出来喜んでおります。

対象商品:
45495886
2013-06-20
用途:
洗濯場の雨よけ

一人で作ったのですが。普通のブルーシートより扱いやすく、以前作ったときよりきれいにできた。

2人が参考にしています
対象商品:
45495922
2015-08-11
用途:
現場用
飲食業

めちゃくちゃ重い、ありかとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする