#2500 ホワイトシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45496001 品番 OSWHT2736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホワイトカラーを採用する事で清潔感と採光性をもたせた新感覚の分別確認のしやすいシートです。

引張強度(N/cm)
縦480N/5cm
横360N/5cm
規格2.7×3.6m 仕上り寸法(m)約2.60×3.53 質量(kg)約1.22 タイプ継ぎ目なし 用途剪定作業時の下敷き用や部品部材のカバー。 トラスコ品番377-8762 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.18 ホワイト 厚さ#2500 ハトメ数14 材質(シート)ポリエチレン 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約6 特性採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45495983
2016-06-24
用途:
バーベキュー用の炉を覆う

値段もやすく、しっかりしている。白なので美的にもよい。

対象商品:
45496001
2015-11-09
用途:
部屋の簡易間仕切り
電気・ガス・熱供給・水道業

部屋の簡易な間仕切りに使用しました。
重さが軽いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45495983
2014-12-05
用途:
完成品の簡易梱包
株式会社オフィス ケイ ティー アイ 様

ブルーシートでは見た目が・・ということでこのホワイトシートにしました。見た感じも厚さもちょうど良かった。もう少し価格が安ければ大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする