#2500 ブラックシート

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 呼び寸法(畳)約2 注文コード45496026 品番OSBLK1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。

規格1.8×1.8m 仕上り寸法(m)約1.71×1.70 質量(kg)約0.41 タイプ継ぎ目なし 用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#2500 ハトメ数8 材質(シート)ポリエチレン 引張強度縦480N/5cm、横360N/5cm 引裂強度(N)(縦)130、(横)85 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約90 呼び寸法(畳)約2 特性遮光、耐候、防草 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45496026 OSBLK1818 20206107 OS1818B #2500 ブラックシート 萩原工業 #2500 ブラックシート 萩原工業 1枚 998 税込1,098 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
養生に
山本ケミカル株式会社 様

しっかりとした厚みがあるので保護するのに重宝しています。

対象商品:
37101434
2022-06-01
用途:
池の底
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

金魚用の池を作りました 漏れませんので 良好です もう一枚お願いします

1人が参考にしています
対象商品:
45496035
2022-03-17
用途:
農業用水タンクの遮光に使用、藻の発生を抑えるため
農・林・水産業

商品開封し展開すると結構な厚みがあり同程度の価格のブルーシート等に比べロープを通す穴も開いているので施工しやすかったです。

対象商品:
45496026
2022-07-12
用途:
雨漏りの補修
サービス業

全般的には良いものだと思います。
ただ、難しいとは思いますが、外の環境で、概ねどの程度の期間の耐性があるのか、保証してください、とは言いませんので、期間の目安でもいいので書かれているといいなと思いました。
また、実際に触った感覚では、少し薄いかなと思いました。厚さは記載されているので、発注した私が悪いのかなとは思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
37101434
2019-06-03
用途:
遮光
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

厚さとか色は満足しているが、ハトメ穴のピッチをもっと増やして欲しい
現状の倍くらい

対象商品:
45496053
2018-07-27
用途:
カーポートの日よけ
サービス業

カーポートの上にブラックシートを敷き詰めて使用しています。
遮光率が高いので、今年の猛暑でも日陰作業ができています。
直射日光はありませんが、カーポート内は周辺からの熱で暑いことは暑いです。

対象商品:
37101391
2017-03-01
用途:
イベント会場の遮光用に使用
製造業

計算通りの大きさでしたので、イベント会場(体育館)天井の遮光用に使用しました。
完璧とはいきませんでしたが、ある程度は、遮光出来たので購入して満足しています。
また、利用させて頂きます。

対象商品:
45496053
2016-08-10
用途:
雑草の繁殖予防

防草シートよりも経済的です。お試しで使いました。効果もありそうで更に追加購入しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする