NZクロス #2000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 ブルー 種別ハトメなし 注文コード45496166 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び寸法・色・種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ワンウェイタイプの軽量タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。

厚さ#2000 ブルー 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.14 規格1.8m×100m 用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。 トラスコ品番789-6018 種別ハトメなし 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦20×横14 質量(g/m2)95 引裂強度(N)縦150×横75 引張強度(N/50mm)縦460×横260 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 幅(m)1.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする