UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184
UV4000SI18100 ターピー UVクロス #4000 萩原工業 45496184

ターピー UVクロス #4000

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚
規格1.8m×100m
トラスコ品番418-9591
内容量1枚注文コード45496184品番UV4000SI18100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。
長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。

用途
長期間の資材、物品等のカバーや養生。
鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。
厚さ#4000シルバー形状ロールタイプ特性耐UV、耐候シート厚さ(mm)0.36トラスコ品番418-9591長さ(m)100規格1.8m×100m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16質量(g/m2)212引裂強度(N)縦150×横150引張強度(N/50mm)縦1150×横1100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45496193
2016-11-26
用途: 豚舎のカーテン
橋本畜産農・林・水産業

生地もしっかりしていてよかった。
他で買うより安いのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする