※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS3654 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496254 TBS3654 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496254 TBS3654 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496254

ターピー 透光防炎シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45496254 品番 TBS3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。

規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.6×5.4 ハトメピッチ(mm)約450 質量(kg)約3.5 タイプ継ぎ目なし 用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 トラスコ品番360-5680 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 半透明 ハトメ数40 材質(シート)ポリプロピレン 可視光線透過率(%)71 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦700×横600 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
注意
※ハトメありの商品になります。
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496236
2013-01-14
用途:
玄関横の防風シートとして

半月使用していますが、丈夫です。防炎までついてこの価格はとても安価です。本当は、糸入り透明シートが欲しかったのですが、このシートでも採光性は良いです。透明ではなく、白シートなので人が歩いているのは、薄い人影で判別できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/750/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする