Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496274
品番
23260.0002
参考基準価格(税別)
¥77,614
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
4.9
材質
ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染
ストローク(mm)
【早送り】10
質量(g)
751
タイプ
横軸付きのタイプ
クランプ範囲(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応