※使用例

ターピーソフトメッシュ

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 特性防炎、通気性 ハトメピッチ(mm)約450 注文コード45496297 品番SMG1854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・特性・ハトメピッチなど23種類から選べます 他の種類を見る

しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。

規格1.8×5.4m 仕上り寸法(m)約1.8×5.4 ハトメピッチ(mm)約450 質量(kg)約1.1 タイプ継ぎ目なし グリーン 用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.52 ハトメ数32 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)113 引裂強度(N)250×250 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)630×560 特性防炎、通気性 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496263
2022-06-15
用途:
工事用でそのままです

止め穴に細紐を結び付けています、ちょっと生地が硬いかな

対象商品:
87034577
2020-07-28
用途:
ガレージの

シャッターがわりに使ってます。以前も同じ物で耐久性が良かった。
風は通すので便利。

対象商品:
45496306
2017-11-27
用途:
2基並列のエレベーター工事に置いて落下防止用として使用。

現場より満足の声が上がっております。また短納期に応えて頂いて大変感謝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
87034701
2017-06-11
用途:
塗装作業で飛散防止に使用
個人社 様 (農・林・水産業)

今まで1,8×3,4mの綿製?を使っていましたが取り扱い時が重くて気になっていましたがこんかいのメッシュシートの軽さと来たら、びっくりです、今後重宝したいと思います。また徐々に増やしてゆきたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
87034683
2017-05-18
用途:
ショップの日よけに
その他業種

適度にしっかり厚み、落ち着きのある白色、ツヤ消しで雰囲気は良い。どれだけ長持ちするか継続して見ていく予定。

1人が参考にしています
対象商品:
87034656
2017-11-24
用途:
機械のメンテナンス
藤義興業株式会社 様 (建設業・工事業)

目が細かくとても満足しています
商品の発送の迅速でした

対象商品:
87034665
2016-05-10
用途:
防雨

園芸用に購入しました。
都心の共同住宅の1階の屋内車路と屋外駐車場の境でビル風に悩まされており、建築用養生シートを使うと暗くなりすぎて視界が遮られてしまい、人や車の突然の飛び出しで事故に遭う可能性が有った。
このメッシュホワイトシートを使ったら、まるでレースのカーテンの様に明るく、メッシュを通して人や車の気配も十分に察知できた。
防風効果も高くビルの意匠も損なわず申し分ない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする