※使用例

ターピー PE 防炎シート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上り寸法(m)約1.8×3.4 注文コード45496315 品番PEB1834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上り寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
規格1.8×3.4m 仕上り寸法(m)約1.8×3.4 ハトメピッチ(mm)約300 質量(kg)約1.15 タイプ継ぎ目なし 用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト ハトメ数34 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。
本製品は火気接触時に燃え広がりにくくすることを目的としており、不燃シートとは異なります。
※60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認ください。
日光に晒されますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。
※再塗装をした車にかけられますと、環境によって表面が変色する場合があります。
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。

商品説明動画

働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496315
2021-09-18
用途:
小型ボート雨除け用
その他業種

小型ボートの雨よけ、日除けの為 防炎対策の効いたタイプを選びました。
厚みが有り丈夫そうで期待しています。

対象商品:
45496351
2018-06-06
用途:
地元のお祭りに使用(墨で絵を描く)

毎年地元のお祭りで使用させていただいております。
墨で描くアーティストの人が防炎シートいっぱいに描きます。
描き心地もよく、これからも愛用していきたいです。

対象商品:
45496351
2016-08-05
用途:
溶接時の養生

まあ普通に使えます、でも溶接の後は心配で少し時間をおいて帰ります

対象商品:
45496315
2015-08-12
用途:
現場

商品は良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする