PEB1836 ターピー PE 防炎シート 萩原工業 45496324

※使用例

ターピー PE 防炎シート

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ハトメ数24
内容量1枚注文コード45496324品番PEB1836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。規格1.8×3.6m仕上り寸法(m)約1.8×3.6ハトメピッチ(mm)約450質量(kg)約1.22タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ホワイトハトメ数24材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。
本製品は火気接触時に燃え広がりにくくすることを目的としており、不燃シートとは異なります。
※60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認ください。
日光に晒されますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。
※再塗装をした車にかけられますと、環境によって表面が変色する場合があります。
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。

商品説明動画

働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45496315
2021-09-18
用途: 小型ボート雨除け用
その他業種

小型ボートの雨よけ、日除けの為 防炎対策の効いたタイプを選びました。
厚みが有り丈夫そうで期待しています。

対象商品 : 45496351
2018-06-06
用途: 地元のお祭りに使用(墨で絵を描く)

毎年地元のお祭りで使用させていただいております。
墨で描くアーティストの人が防炎シートいっぱいに描きます。
描き心地もよく、これからも愛用していきたいです。

対象商品 : 45496351
2016-08-05
用途: 溶接時の養生

まあ普通に使えます、でも溶接の後は心配で少し時間をおいて帰ります

対象商品 : 45496315
2015-08-12
用途: 現場

商品は良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする