※使用例
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
小型ボートの雨よけ、日除けの為 防炎対策の効いたタイプを選びました。厚みが有り丈夫そうで期待しています。
毎年地元のお祭りで使用させていただいております。墨で描くアーティストの人が防炎シートいっぱいに描きます。描き心地もよく、これからも愛用していきたいです。
まあ普通に使えます、でも溶接の後は心配で少し時間をおいて帰ります
商品は良かったです。