※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
スパイラル・クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496484
品番
23271.0010
参考基準価格(税別)
¥6,033
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
締付力(kN)
4
材質
熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)
質量(g)
17
寸法d2(mm)
20.9
二面幅(mm)
6
締付トルク(N・m)
30
寸法l1(mm)
10〜20
寸法l2(mm)
7〜8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
11.1
寸法d1
M10
寸法s2(mm)
9.4
寸法s3(mm)
6.5