マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 45497112 品番 BP2004
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。

タイプ白紙 白色度(%)80 用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 厚さ(mm)0.09 サイズA4 ラベルサイズ(mm)210×99 面付3面 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
給与明細
製造業

定額減税の明細に使用しています。綺麗に切れるので使いやすいです。

対象商品:
45497112
2020-04-21
用途:
DM封入用クーポン券印刷用
自動車・二輪車・自転車関連業

紙質もしっかりしておりふにゃふにゃしていないためカラー印刷もスムーズ。キチンと折って切り離せば綺麗に切れます。作業効率が上がりました。

対象商品:
59703786
2017-09-08
用途:
帳票のプリントアウト
製造業

従来のファックス用紙となんら変わりなく使用できます。納期も注文してから納品まで早い対応に感謝しております。

対象商品:
45497112
2017-07-12
用途:
納品伝票印刷時
製造業

客先の納品関連書類がA4、3分割形式で当製品と合致していた。
通常のA4用紙から切り離す工数を考えると値段以上に効果が現れると思う。

対象商品:
45497112
2017-02-04
用途:
客先伝票の発行

紙の質がちょうど良く、ミシン目も細かく切り離しやすい。
値段も手ごろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする