※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ToyoPumps
ToyoPumpsの 水中ポンプ
東洋水中サンドポンプ VH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45497298
品番
VH-12H-3DV(60Hz)
参考基準価格(税別)
¥1,622,500
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
固形物を移送することを目的に設計された水中攪乱サンドポンプです。
本ポンプは高揚程タイプのポンプとなりプレスの打ち込みなどで広く使われています。
用途
土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
出力(kW)
9
極数
4
周波数(Hz)
60
電圧(V)
220
揚程(m)
40
起動形式
直入
ケーブル
3PNCT(標準長さ10m)
吐出口径(mm)
50
潤滑油
タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)
FCD500
材質(サクションカバー)
高クロム鋳鉄(HcrFC)
キャブタイヤケーブル(m)
10
材質(インペラ)
高クロム鋳鉄(HcrFC)
軸封部
ダブルメカニカルシール式
揚水量(m
3
/min)
0.3
揚物径(Φmm)
20
関連資料:
(16.99MB)
(14.58MB)
(0.44MB)
(3.9MB)
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
北海道地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません