画像準備中

ボア・クランプ、セグメント口金付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45497315 品番 23340.0022
参考基準価格(税別)¥70,738 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
質量(g)62 締付力(kN)5 ストローク(mm)2.3 材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 締付トルク(N・m)17 寸法d1(mm)22.5 寸法d3M6 寸法h2(mm)14.1 寸法h3(mm)13 寸法h4(mm)6 寸法t(mm)8 口金数3 寸法H1(mm)3 寸法D2(mm)3 寸法D3(mm)6 寸法D4M6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする