Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボア・クランプ、セグメント口金付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497385
品番
23340.0086
参考基準価格(税別)
¥140,707
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(g)
1778
締付力(kN)
10
ストローク(mm)
9.2
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
締付トルク(N・m)
354
寸法d1(mm)
86.5
寸法d3
M16
寸法h2(mm)
30.3
寸法h3(mm)
25.6
寸法h4(mm)
10
寸法t(mm)
15
口金数
6
寸法H1(mm)
5
寸法D2(mm)
5
寸法D3(mm)
16
寸法D4
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応