画像準備中

ボアクランプ・マンドレル、側面から操作

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45497498 品番23340.0125
参考基準価格(税別)¥87,343 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼 質量(g)380 取付穴(mm)50 寸法h1(mm)41 寸法h2(mm)22 寸法h3(mm)17.5 寸法d1(mm)28.7 寸法d2(mm)17.8 締付トルク(N・m)66 寸法l1(mm)約 7 寸法d5(mm)39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 寸法d4M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする