20×520mm #40 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 45497907 20×520mm #40 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 45497907

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 45497907 品番 20×520mm #40
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度40 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材アルミナ 適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
金属のツールマーク除去
製造業

今まで使っていたメーカーの商品が廃盤になって試しに買って使ってみたが
使い始めは少し粗いが使っていく内にちょうどいい荒さになって、しかもその状態が長続きします。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
削るとき
サービス業

削る物にもよるのでしょうが意外と長く使用できますね、安いので助かります、

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
研磨

数年前からずっと使っています。
何の問題もなく使えています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
非鉄金属の研磨

従来より細かい目の研磨ベルトを購入させて頂きました。表面素地にこだわりのある先様に対し、400番でのテスト使用で購入、試して見たいと思っております。

対象商品:
45497943
2024-11-14
用途:
溶接痕の研磨に使用
サービス業

10本入ってこの価格はありがたいです。消耗品なのでまた購入させていただきます。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
製品の仕上げ

有名メイカーと比較しても全く問題なしです。
これからも使い続けます。

対象商品:
07213972
2022-07-25
用途:
diy研磨作業
製造業

十分強度があり使えました。いろんな番数がセット購入出来て良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
45497952
2021-09-30
用途:
金属加工面研磨
S・I・テック合同会社 様 (製造業)

想像以上に長持ち、しかも安い、コストパフォーマンスよし。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする