10×330mm #100 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 45497986 10×330mm #100 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 45497986

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

(416件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 45497986 品番 10×330mm #100
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度100 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 416
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07213945
2026-03-17
用途:
バイク、車の部品の錆落としなど。
不動産業

問題無く使用しています。番手の種類も豊富で安くて助かります。

2026-03-08
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

耐久性もあり値段内容量とも満足です、仕事diyにと欠かせませんね。

2026-02-19
用途:
鈑金・塗装
有限会社オートサンク 様

仕様に際し何の問題もなく使用しております。#も数種類容易で作業も捗ります。

2026-03-06
用途:
アルミ材の切削
有限会社ライフサポート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いがっては良いです、消耗が早く使用中に切断するので対策が有ればと思います。やはり3Mのセラミック製にはかなわないです。価格が安いのが魅力で購入しました。

対象商品:
45498022
2026-01-31
用途:
溶接の作業
株式会社ヰセキ東北 三戸営業所 様 (卸売・小売業)

消耗品なので、コスパが良いので無くなる前に在庫文で補充リピ買いしてます

2026-03-03
用途:
サビ落とし

接合面が切れるという評価が多いが何となくわかる気がする。機械に取り付けず手動でサビ落としに使うだけなので問題はない。

2025-10-31
用途:
真鍮製模型の研磨
その他業種

平面研磨ではあまり問題ないのですが、
材料の角を丸めたりする様な研磨ベルトと材料の接触面積が小さい場合は
研磨ベルト接合部の痛みが激しく
ベルトの捲れ・ササクレや切断が起こりやすい。

2025-10-12
用途:
バリ取り、金属の均し作業
個人のお客様

「切れる」とレビューを見かけるが
数年間リピで使っているがウチでは切れた事はない。
使用回転数が低目だからかな??

コストパフォーマンスも良いと感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする