10×330mm #150 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 45498004 10×330mm #150 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 45498004

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

(412件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 45498004 品番 10×330mm #150
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度150 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 412
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
鈑金・塗装
有限会社オートサンク 様

仕様に際し何の問題もなく使用しております。#も数種類容易で作業も捗ります。

対象商品:
45498022
2026-01-31
用途:
溶接の作業
株式会社ヰセキ東北 三戸営業所 様 (卸売・小売業)

消耗品なので、コスパが良いので無くなる前に在庫文で補充リピ買いしてます

2025-10-31
用途:
真鍮製模型の研磨
その他業種

平面研磨ではあまり問題ないのですが、
材料の角を丸めたりする様な研磨ベルトと材料の接触面積が小さい場合は
研磨ベルト接合部の痛みが激しく
ベルトの捲れ・ササクレや切断が起こりやすい。

2025-10-12
用途:
バリ取り、金属の均し作業
個人のお客様

「切れる」とレビューを見かけるが
数年間リピで使っているがウチでは切れた事はない。
使用回転数が低目だからかな??

コストパフォーマンスも良いと感じる。

対象商品:
07213945
2025-12-18
用途:
ワークの加工、研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ワークに当てた瞬間に接合部から切れる。替えても替えても全部切れ、全く使えなかった。使えるものがほしかった。

1人が参考にしています
2025-12-27
用途:
切削時
SHIGETEC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐ切れた。持ったとしても寿命が短過ぎる。接着面が弱すぎる。

1人が参考にしています
2025-11-10
用途:
アルミ加工部品のバリ取り
高橋レーシングサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10本中7本使用しましたが、内3本しかまともに使えませんでした。
4本は接合が悪く、酷い物はワークに当てたタイミングで切れるほどです。
今まで色んなメーカーの研磨ベルトを使用しましたが、ここまで酷いのは初めてです。

1人が参考にしています
2025-08-21
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

粗削りで重宝。この枚数でこの価格コスパにてとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする