H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409

H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409
H310A-BAC04WH スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム) 45498409

スロージューサーH310Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード45498409品番H310A-BAC04WH
参考基準価格(税別)¥34,364販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。
世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。
"スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。
スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。
スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。
よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。
ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。
特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。

付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書ホワイト容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])37~43本体寸法(mm)172×160×395定格消費電力(W)100本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.4連続使用時間(分)15
注意
※ホッパー開放時に自動停止する安全センサー搭載。食器洗い乾燥機はご使用になれません。
※連続使用時間:15分以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする