PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の 駆動制御関連機器
ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45498515
品番
CVLU8-8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。
真空保持、低圧での配管にも使用できます。
低濃度オゾン対策品です。
仕様
最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa
質量(g)
15
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
‐0.1〜1.0
使用流体
空気
材質(樹脂部)
PBT
材質(弁体)
パッキン:FKM
材質(ゴムシール)
HNBR