#7770 ハイブリッドレインスーツ トオケミ 45498661 #7770 ハイブリッドレインスーツ トオケミ 45498661 #7770 ハイブリッドレインスーツ トオケミ 45498661 #7770 ハイブリッドレインスーツ トオケミ 45498661

ハイブリッドレインスーツ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45498661 品番 #7770
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ジャケットは、透湿素材で快適性を、パンツは、PVCラミネートで耐久性を追求した、上下異素材を使用した高機能レインウェア 。キャリーポーチ付。耐水圧 20,000mm透湿度 7,000g/m2・24h ※ジャケットのみ、パンツは非透湿
<ジャケット・パンツ共通>
・上下メッシュ付き ※パンツメッシュは、膝下丈
<ジャケット>
・軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h
・ボタンで着脱可能なメッシュ付フード
・汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着
・夜間に安全な反射素材付
・正面からの雨や風などの侵入を防ぐフロントフラップ機能
・袖口マジックベルト調整
・ポケット付
<パンツ>
・丈夫なPVC素材
・水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUPしたヒップ加工
・屈伸がスムーズな膝立体縫製
・パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー サイズL 耐水圧(mm)20000 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 セット内容上下 混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100 股下(cm)76 袖丈(cm)85 着丈(cm)78 機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)84〜92 透湿度(g/m2)7000 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニングや洗濯機を使用しての洗濯はお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
登山
サービス業

まだ実際には使っていませんが、色はとても派手で良い感じ

対象商品:
45498686
2021-07-21
用途:
原付での通勤に使用。
その他業種

これまで使っていた雨ガッパは、原付スクーターで通勤すると股間の縫製部から雨水がしみこんで来るようになり、評判が良く価格も手頃な本商品を購入。股部が厳重に作りこんであり、軽い。商品が薄く、破れないか心配な所で、星4とします。

対象商品:
45498652
2021-07-10
用途:
雨天の新聞配達に使用
オオクラ 様

生地が薄く安っぽいですが、その分非常に軽く小さくまとまります。夏の使用ではむれて自分の水分で中から濡れてくるので気持ちわるいです。

4人が参考にしています
対象商品:
45498731
2021-08-14
用途:
急な雨対策
清水農園 様 (農・林・水産業)

急な雨の時は役に立ちました。さっと着れて濡れなくて良かったです。

対象商品:
45498765
2019-07-12
用途:
毎日の新聞配達で使用しています。
馬淵工舎 様

上着の襟の部分までメッシュになっていて良い。
パンツは股部分の作りもよく、耐久性がよさそうです。ただ裏地のメッシュがひざ上なので、この季節汗でズボンが張り付き動きずらく感じました。

4人が参考にしています
対象商品:
45498661
2019-10-15
用途:
バイク乗車時
サービス業

割合かさばらないタイプ
Lを注文したが、やや手足が短い
通常より1サイズ大きめでも良かった

4人が参考にしています
対象商品:
45498661
2020-03-12
用途:
土木作業
高松佐藤建設 様 (建設業・工事業)

土木作業で使用していますが、ポケットが無い為スケール等の小さい荷物をすべて持ち歩かないといけないので、不便です。
防水性や動きやすさは最高なのですが・・・

3人が参考にしています
対象商品:
45498695
2018-07-17
用途:
通勤用に
製造業

サイズもピッタリで、しっかり防水してくれてます。専用の袋も付いており大変重宝しています。コンパクトに収まるのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする