M-2 ポロシャツ 防臭 プラチナナノ粒子加工 長袖 モノタロウ 45500691

※モデル(H:177)着用サイズ:L

ポロシャツ 防臭 プラチナナノ粒子加工 長袖

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45500691 品番M-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「男前は臭わない!」プレミアム・マテリアル「白金ナノ粒子」加工の、汗臭くならない「制菌加工」ポロシャツ!
白金ナノパワーで従来品を圧倒する制菌作用。一般用途SEKオレンジマークを取得。
防臭作用も抜群で長時間の作業後の臭いも大幅に抑制します。大量の汗も素早く吸収、発散し温度をコントロールし夏・冬問わず快適。
抗酸化。活性酸素を抑制し、皮膚や他衣類への酸化や腐食を緩和します。
速乾。汗によるべたつきやまとわりを抑えて洗濯後の乾燥も早い!

ネイビー サイズL 種別長袖ポロシャツ 規格繊維評価技術協会(SEK)一般用途「橙」マーク合格(承認番号105A14) 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)73 機能防臭 生地吸汗・速乾タイプ、制菌加工 ポケット(寸法)12×11cm、左胸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500682
2022-09-14
用途:
家で着ています
製造業

長袖の袖口がゴムで絞ってあるのが不満です。
コストがかかりますがボタン止めを希望します。

対象商品:
45500691
2021-08-05
用途:
しまなみ建材株式会社 様

最初見たとき大きいかなと思いましたが着てみると丁度
良かったです。汗をかいても臭くないです。

対象商品:
45500734
2021-01-08
用途:
トラック運転手、
サービス業

主人に購入しました、

主人の希望が胸ポケット有
生地の、感触が良い
何度か作業服やさん
普通の洋品店で買っても
気に入ってくれませんでしたが
こちらは
とても気に入ってくれ!
仕事の時もやりやすいと高評価でした
私もこのお値段で買えて経済的にも満足です

2020-05-23
用途:
真夏の造園用に
建設業・工事業

レビューにサイズが小さいなどあったのでサイズ選びに迷いましたが、身長178cm,65kgでLLの黒を買いました。
サイズはちょうど良かったです。着丈も程よく長いので、しゃがんだときに腰が出てしまう事は無さそうです。
まだ汗だくになってないので消臭効果が分かりませんし、洗濯などを繰り返して色あせとかも分かりませんが、買って良かったです。
もう何着か買い置きしておいても良いかな?とも思いました

1人が参考にしています
対象商品:
45500734
2020-08-15
用途:
室内作業

洗濯しても色落ちが少ない。
汗ジミが目立たず気にしなくていい。

対象商品:
45500691
2020-05-27
用途:
普段の仕事に着用
黒巣土木サービス 様 (建設業・工事業)

前から類似商品を使用しているのでリピーターです。着心地耐久性あmン族です。

対象商品:
45500743
2019-12-19
用途:
日常生活時使用です
その他業種

値段の割に丈夫なつくり気ごごちもよいポロシャツ好きな私にいいです

対象商品:
45500682
2019-06-26
用途:
草刈り
その他業種

今までは作業着でしたのでとても暑かったのですが、この商品は軽くて涼しくて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする