ポロシャツ 防臭 プラチナナノ粒子加工 半袖

(128件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45500777 品番M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「男前は臭わない!」プレミアム・マテリアル「白金ナノ粒子」加工の、汗臭くならない「制菌加工」ポロシャツ!
白金ナノパワーで従来品を圧倒する制菌作用。一般用途SEKオレンジマークを取得。
防臭作用も抜群で長時間の作業後の臭いも大幅に抑制します。大量の汗も素早く吸収、発散し温度をコントロールし夏・冬問わず快適。
抗酸化。活性酸素を抑制し、皮膚や他衣類への酸化や腐食を緩和します。
速乾。汗によるべたつきやまとわりを抑えて洗濯後の乾燥も早い!

ネイビー サイズM 種別半袖ポロシャツ 規格繊維評価技術協会(SEK)一般用途「橙」マーク合格(承認番号58SA06) 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能防臭 生地吸汗・速乾タイプ、制菌加工 ポケット(寸法)12×11cm、左胸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500847
2023-07-29
用途:
作業着として使用

汗をかいても引っ付かず即乾くので夏場の作業着として最適です!価格も職人の店系よりも安くて丈夫コスパ最高です。

対象商品:
45500786
2023-02-07
用途:
接客
医療・福祉・介護関連業

生地の肌触りも程よく、夏季の汗ばむ時期の速乾性が期待できる素材です。

対象商品:
45500831
2022-08-09
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかい生地で通気性良くいいです。
この価格ならなんの問題もない。

対象商品:
45500847
2022-06-07
用途:
普段着
有限会社篠原企画 様

アウトレットで格安で購入。生地もしっかりしていて満足です。

対象商品:
45500831
2021-09-29
用途:
修理業

汗をすごくかくので、直ぐに乾くのでとても良かった。
値段も安いので何枚も買おうと思います。

対象商品:
45500856
2021-08-13
用途:
普段着に
NGOフェニックス救援隊 様 (医療・福祉・介護関連業)

汗かくような暑い日に最適。ゆったり目で通気性もよく速乾性もある。防臭効果で汗臭さも軽減してくれているようです。クールビズの出勤にも使っています。
首筋のロゴが大きく目立ちますが、何回か洗ったら浮いてきて簡単に取れました。
白だと乳首が少々透けるので、気になる方は濃い色を選ぶとよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45500847
2022-06-20
用途:
普段着

コスパ最高。問題ないです。あくまでも普段着ですが・・・

対象商品:
45500795
2021-07-26
用途:
普段着
製造業

特段変わった点もなく普段着用にはいいと思います。純綿には若干劣りますが着心地もまずまずです。耐久性は純綿よりよさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする