- マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウ 45500901 - マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウ 45500901 - マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウ 45500901

マグネット ホルダー フックタイプ

(80件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45500901 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。

耐荷重(kg)1.5 材質スチール 質量(g)340 マグネット部寸法(mm)(直径)85 受台寸法(mm)幅55×奥行80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45500901 - 64429016 - マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウ マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500901
2020-11-03
用途:
コードレスクリーナー立て掛け

コードレスクリーナーを立て掛ける為の出費としては最安だと思います。
場所も取りませんし。また、ギターハンガーカバーを被せると形状次第でギターやウクレレを掛けられます。追加購入決定です。

対象商品:
45500901
2021-02-03
用途:
工具の一次フックとして使用
製造業

大きい磁石で、しっかりくっつくのが良いが、磁石を触ると黒くなる。
きれいにしてから磁石をつけないと、触った手やくっつく場所が黒くなってしまう。あらかじめきれいであるように改善できると良い。

対象商品:
45500901
2020-12-05
用途:
ハンマーの吊り下げ
その他業種

片手ハンマーの吊り下げ保管のため購入しました。1s近いハンマーでもびくともしないので良いと思います。

対象商品:
45500901
2020-11-03
用途:
エアホース(10m)を吊るす
教育・研究機関

本来の使用方法とは違いますが,10mのエアホースを束ねて吊るしています。磁力が強力なのと,フック部分が大きいので丁度いい感じです。

対象商品:
45500901
2020-11-11
用途:
自動車整備

磁石がとても強力です。フックの部分は、取り換えが可能なので、いろいろな形のフックも作ってほしいです。

対象商品:
45500901
2020-10-17
用途:
エアーホース掛け

商品的に金額的にとてもいいと思います。
しっかりと磁石も強く離れないです。満足してます。

対象商品:
45500901
2020-04-10
用途:
塗装作業時
その他業種

スプレーガン置きとして使用。マグネットの磁力も強く、壁で使用するならば文句なしであるが、メタルラックの縁などで使用すると重量に耐え切れない。使用中のスプレーガン置きで適当な商品が欲しい。

対象商品:
45500901
2020-04-09
用途:
長いコードをひっかけるのに使っています。
製造業

・思ったより、とても使いやすかったです。
・磁力が強くて良いのですが、もう少し弱いか、この強さであれば、
 磁石の面がもう少しなだらかか、コーティングされていると良いと思いました。磁力が強いうえに、磁石面がエッジが効いているので、
貼り付けた個所が傷がついてしまうのが難点でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする