※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/1
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45501147
品番
2B050.0022
参考基準価格(税別)
¥859
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ストローク
0.096インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
寸法l(mm)
63/64
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
5/8-11
寸法d2(inch)
3/8
温度範囲(°F)
-22〜482