※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ALF-110 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション 45501172 3ALF-110 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション 45501172 3ALF-110 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション 45501172

3連はしご 3ALF型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45501172 品番 3ALF-110
参考基準価格(税別)¥656,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg)
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。

全長(m)10.7 縮長(m)4.58 質量(kg)40.5 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様長物製品 構造アルフロジョイント構造 最大外形寸法(mm)517 支柱(mm)488(外寸)
関連資料:図面(0.17MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする