※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
0.035インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
注文コード
45501226
品番
2B050.0042
参考基準価格(税別)
¥494
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク
0.035インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
寸法l(mm)
17/32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
1/4-20
寸法d2(inch)
1/8
温度範囲(°F)
-22〜482