プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45501303 品番 2SWA-D40C
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。

全長(m)4.06 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2320×425×145 縮長(m)2.48 質量(kg)7.6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)311 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大外形寸法(mm)424 支柱(mm)359(外寸)
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa 2連はしご 2SWA
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45501294
2018-08-01
用途:
高所の電球交換

見た目に比べて非常に軽量で、扱いやすかったです。
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45501285
2016-08-23
用途:
ロフトに上がる階段
ログ工房ELCAMPO 様 (建設業・工事業)

狭い登り口なのでいろいろ探した結果、これが一番いいだろうと言う事で注文しました。簡単に伸び縮みして便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする