※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
0.072インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
寸法d1
1/2-13
注文コード
45501314
品番
2B050.0080
参考基準価格(税別)
¥684
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・寸法d1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク
0.072インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
寸法l(mm)
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
1/2-13
寸法d2(inch)
9/32
温度範囲(°F)
-22〜482