※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP-1L24 FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 45501391 FRP-1L24 FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 45501391 FRP-1L24 FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 45501391

FRP製1連はしご FRP-1L型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45501391 品番 FRP-1L24
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)

全長(m)2.44 質量(kg)4.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)317 材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°)75 用途電気工事・電柱用 仕様電気工事用 耐電圧35000V 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸) 材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa FRP製1連はしご FRP-1L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする