※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-500J 伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション 45501461 SL-500J 伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション 45501461 SL-500J 伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション 45501461 SL-500J 伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション 45501461

伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 全長(m)5.22 注文コード45501461 品番SL-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥283,600
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。

全長(m)5.22 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)950×495×100 縮長(m)0.94 質量(kg)16.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)307.5〜369 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 トラスコ品番457-8589 仕上アルマイト仕上 角度可変(自在脚)360°
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする