※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCL-120LA 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 45501757 SCL-120LA 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 45501757 SCL-120LA 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 45501757 SCL-120LA 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 45501757 SCL-120LA 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 45501757

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45501757 品番 SCL-120LA
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。

天板高さ(m)0.94〜1.39 はしごの長さ(m)2.02~2.95 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1035×490×170 質量(kg)7.5 伸縮脚(mm)450 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 設置寸法・奥行(mm)748〜1021 設置寸法昇降面(mm)489〜571 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 収納寸法・奥行(mm)490 収納寸法・高さ(mm)1035 脚立タイプ120cmタイプ 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa 四脚アジャスト式脚立 かるノビ SCL/SCM
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45501775
2022-10-17
用途:
一人で調査する時
建設業・工事業

6尺の脚立に足が44cm伸びると思って購入しましたが、
5尺に足が伸びるものでした。
寸法図が乗っていないため、間違ってしまいました。
SCL-180LA、SCL-150LA、SCL-120LAの3個購入してしまった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
寸法図も掲載するようにします。

対象商品:
45501775
2014-05-21
用途:
高所作業

アルミも頑丈で使い勝手がよい。高さ調整も簡単にできて便利です。

対象商品:
45501775
2015-02-02
用途:
駐車場斜路での電球交換等のメンテナンス
サービス業

やや重量が重い。アジャスター付の機能が必須なのでしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする