※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
0.06インチ
注文コード
45502093
品番
2B150.0021
参考基準価格(税別)
¥1,183
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
ストローク
0.06インチ
寸法d1(mm)
7/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2(inch)
0.197
温度範囲(°F)
〜482
寸法l2(inch)
0.263