※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
0.06インチ
注文コード
45502294
品番
2B150.0121
参考基準価格(税別)
¥1,647
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク
0.06インチ
温度範囲(°F)
〜230
材質
シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
寸法d1(mm)
7/16
寸法d2(inch)
0.197
寸法l2(inch)
0.236
RoHS指令(10物質対応)
対応