ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの 踏み台
ピカコーポレイションの 上わく付踏み台
上わく付き踏台コメット CTB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45502344
品番
CTB-5C
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
天板高さ(m)
1.12
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
595×110×1770
質量(kg)
4.9
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
80
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
用途
電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
仕様
室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質
アルミ合金製
段数
5
全高(mm)
(上わく)540
設置寸法・奥行(mm)
1007
仕上
アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)
245
設置寸法昇降面(mm)
592
収納寸法・幅(mm)
595
収納寸法・奥行(mm)
110
収納寸法・高さ(mm)
1770
天板寸法・幅(mm)
299
天板寸法・奥行(mm)
252
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
商品説明動画
PiCa 上わく付き踏み台 CF、MFT、CTB【コメット】
参考になった