※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXG-60 折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 45502475 DXG-60 折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 45502475 DXG-60 折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 45502475

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45502475 品番 DXG-60
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!

用途
建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
天板高さ(m)0.6 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×407 設置寸法(幅×奥行)(mm)592×670 質量(kg)6.4 最大使用荷重(kg)150 仕様折りたたみ式 トラスコ品番407-2081 材質アルミ合金製 段数2 設置寸法・奥行(mm)670 設置寸法・幅(mm)592 踏ざん間隔(mm)300 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)995×595×125 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)407
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

PiCa 折りたたみ式作業台 DXD【リョーマ】、DXG【テンノリ】、DXE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする