※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d28-32 ストローク0.079インチ 注文コード45502976 品番2B150.1125
参考基準価格(税別)¥1,797 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法d2・ストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る
ストローク0.079インチ 温度範囲(°F)〜230 材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム 寸法d1(inch)7/16 寸法l2(inch)0.295 寸法l3(inch)0.177 寸法l4(inch)0.063 寸法d28-32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする