曜日別特売
HS-250 ハンドソー モノタロウ 45503726

 

HS-250 ハンドソー モノタロウ 45503726
HS-250 ハンドソー モノタロウ 45503726
モノタロウ

ハンドソー

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
45503726
品番
HS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

止め金具部分は4点リベット止めで強度を保持しています。

用途
鉄パイプ等の切断に。
全長(mm)
約450
材質(本体)
スチール
質量(g)
370
刃長(mm)
250
山数
24山
材質(柄部)
刃のサイズ(mm)
250
材質(刃)
Cr-Vスチール
注意
※材質はSK-7を採用しており、耐摩耗性が低くなっていますので、過度な重切削や難削材の加工には向きません。※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503726
2023-08-02
用途: 金属パイプや鋼の板の切断
サイエンスラボ鈴木製造業

思った以上にしっかりしています。長さの調節も簡単に。

対象商品 : 45503726
2022-11-05
用途: 粗大ゴミ回避
医療・福祉・介護関連業

物干しスタンド、掃除機パイプを切断のため購入。
コツもよくわからないけどなんだかんだうまく切れて無料で回収してもらえました。
この値段なら2、3回使えたらOKですね。

3が参考にしています
対象商品 : 45503726
2022-10-26
用途: 金属材の切断等
サービス業

形状等は一般的な物で使用感は至って普通
但し、付属のノコ刃は強度及び切れ味が悪い感じ
切断刃は別途で別物に変えると良い

1が参考にしています
対象商品 : 45503726
2022-09-22
用途: 庭仕事
有限会社エコルート卸売・小売業

軽くて、とても、使いやすいです。切れ味も良いです。!!!!!

1が参考にしています
対象商品 : 45503726
2022-05-15
用途: ブラインドを入れ替え、旧品を市回収の不燃ごみで出すべく、ブラインドの固定部分(鉄製コ形断面)をハンドソーで切断を実施。
Mindarrinder Pvt. Ltd自動車・二輪車・自転車関連業

粗大ごみとして出した場合はブラインド5セット×\500=¥2,500掛かってしまう。
ハンドソーで不燃ごみで出せるサイズ(50mm以下)に切断することで、ハンドソー代金と送料で済み、節約となった。

対象商品 : 45503726
2021-08-04
用途: 手作業

アルミ材をカットするのに買いました。安価で他メーカーと遜色ないので満足しています。

対象商品 : 45503726
2021-03-12
用途: 金物の切断
その他業種

以前DIYで使っていた道具の老朽により買い換えました。ガタつきグラつきなく普通にガシガシ使えます。

対象商品 : 45503726
2020-09-11
用途: 原付レストア
その他業種

時々欲しくなる工具です。オマケでついてくる鋸刃は使えません。笑って許せる範囲でしょう。昔は切れなくなった鋸刃でスパークプラグの掃除用工具を作ってたのを思い出します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする