ASH-800 足踏みスイッチ式ヒーター グリーンライフ 45503787

 

ASH-800 足踏みスイッチ式ヒーター グリーンライフ 45503787 ASH-800 足踏みスイッチ式ヒーター グリーンライフ 45503787

足踏みスイッチ式ヒーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45503787 品番ASH-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足踏みスイッチ式で操作が楽々。こまめなON/OFFで節電対応!
用途やお好み角度に合わせて4段階の角度調整可能。
クリーン暖房 空気を汚さず、身体にやさしい快適暖房。
トイレ、脱衣場の補助暖房としても最適です。
コンパクトで持ち運びカンタンで、リビングはもちろんのこと、キッチンやテーブル・ソファー脇の足元暖房としても便利です。

材質(反射板)スチール/メッキ、(前面ガード)ラスアミ 質量(kg)約1.6 ホワイト 消費電力(W)(強)800、(弱)400 定格AC100V 800W/400W(50-60Hz共用) コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒時自動停止、温度過昇防止 機能脚踏みスイッチ採用。角度調整機能付き(4段階) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×380 材質(カバー)(背面)PP樹脂 電気代の目安約18円/h 材質(ベース)ABS樹脂 材質(スイッチ部)ABS樹脂 材質(ベースカバー)PP樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45503787
2014-02-14
用途:
デスクワーク

机の下に置いて使用しています。足踏みスイッチも使い勝手が良いです。

対象商品:
45503787
2013-12-06
用途:
日常の暖房に

我が家ではトイレ2ヶ所と洗面所に1台設置しました。スイッチが足踏み式なのでとても便利です。

対象商品:
45503787
2014-02-21
用途:
脱衣所で使用

コンパクトで安全性も良いと思いますが足ふみスイツチが入りにくい。

対象商品:
45503787
2014-02-12
用途:
トイレ暖房
合資会社 渕上商会 様

SWがONかOFFか分かりずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする