A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応冷媒種別
R22・R12・R502用
仕様
(マニホールド)ボールバルブ式、ポート径1/4F、エアパージロ、サイトグラス付(ゲージ)バイブレーションフリー
注文コード
45504015
品番
FS-702A-1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
対応冷媒種別・仕様・バルブ形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(マニホールド)ボールバルブ式、ポート径1/4F、エアパージロ、サイトグラス付
(ゲージ)バイブレーションフリー
対応冷媒種別
R22・R12・R502用
ケース寸法(mm)
320×340×110
ホース長さ(mm)
920
真空計(MPa)
(Hi)-0.1〜5.5、(Lo)-0.1〜3.8
チャージホース
耐圧ホース(1/4Fメスムシ押付)×1/4Fメス 赤青黄各1本
ゲージ径(Φmm)
80