A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 電気測定
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 検電器/検相器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 検電器
ミニマルチ環境計測器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
(気圧)hPa、mmHg ft(方位)
注文コード
45505652
品番
SP-82AC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
機能
(気圧)hPa、mmHg ft
(方位)
質量(g)
約160(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-
温度(℃)
-
風速(m/s)
0.4〜20
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
風量
-
気圧(hPa)
10〜1100
使用湿度範囲
-
露点温度範囲(℃)
-
高度(m)
-20〜9000
照度(Lx)
-
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20