ステンカラー アルミ新ランドリーホルダー NewHikari 45505765 ステンカラー アルミ新ランドリーホルダー NewHikari 45505765 ステンカラー アルミ新ランドリーホルダー NewHikari 45505765 ステンカラー アルミ新ランドリーホルダー NewHikari 45505765 ステンカラー アルミ新ランドリーホルダー NewHikari 45505765

アルミ新ランドリーホルダー

(31件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45505765 品番 ステンカラー
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワンタッチで収納!
揺れても落ちにくいハンガー掛け付き!
上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類壁付型 サイズ(mm)450 ステンカラー 耐荷重(kg)100
注意
※取付パーツは、付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45505844
2023-07-17
用途:
物干し台から

ベランダに物干し台を置いて使用していたが、邪魔になるのでこれにしました。スッキリ。

2022-06-11
用途:
一個か
その他業種

2個セットかと思って買ったのは私だけでしょうか。
勉強になりました

1人が参考にしています
対象商品:
45505853
2021-02-01
用途:
ベランダの物干し用
教育・研究機関

長年使っていたつっぱり式のランドリーホルダーが壊れたので 初めて壁に取り付けるものを購入しました。もっと早く設置すればよかったと思うほど とても快適に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
45505844
2020-11-12
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

ベランダ側壁に装着し、物干し竿を刺して使用していますが、しっかりとした安定感が有り満足しています。とても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45505844
2020-10-20
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

上向き(45度)と並行の2段階で使用出来、干す物に合わせる事が出来て大変助かっています。また、揺れても落ちにくいハンガー掛けがとても重宝しています。とても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45505801
2018-08-21
用途:
戸建住宅の物干し用
建設業・工事業

今まで小売店からの仕入れでした。今回の品物は品質は同等だが、値段的に仕入れやすい。これが一番いい。

2人が参考にしています
対象商品:
45505817
2018-02-06
用途:
自宅の物干し
電気・ガス・熱供給・水道業

2段階に調整できてまた使用しない時にはおりたたんでおけるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
45505801
2018-09-12
用途:
物干し
株式会社住宅工房福岡 様 (建設業・工事業)

結構丈夫できていて、それなり値段以上に満足している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする