※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45506038 品番 22150.1335
参考基準価格(税別)¥1,472 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)5.6 ストローク(mm)2 最高温度(℃)250 材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ 二面幅(mm)10 寸法d2(mm)M4 寸法d3(mm)6.1 寸法l2(mm)7.5 寸法l3(mm)4.5 寸法l4(mm)1.5 寸法d1M12 寸法DM12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする