※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45506153
品番
22150.1351
参考基準価格(税別)
¥1,497
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
14.5
ストローク(mm)
3.2
最高温度(℃)
250
材質
バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
二面幅(mm)
16
寸法d2(mm)
M6
寸法d3(mm)
10.5
寸法l2(mm)
11.5
寸法l3(mm)
7.5
寸法l4(mm)
1.5
寸法d1
M18×1,5
寸法D
M18×1,5
RoHS指令(10物質対応)
対応