※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒毛 平刷毛 まつかぜ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)75 注文コード45506212 品番75mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刷毛幅など2種類から選べます 他の種類を見る

馬毛の良質品を混毛。
毛腰はしなやか。

形状平型 サイズ(号)25 毛丈(mm)- 毛色黒色 毛厚(mm)- 用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装 仕様黒本熊毛 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする