※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 鉄骨・橋梁用刷毛
黒毛 平刷毛 まつかぜ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
90
注文コード
45506221
品番
90mm
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
馬毛の良質品を混毛。
毛腰はしなやか。
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
68
毛色
黒色
毛厚(mm)
28
用途
鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装
仕様
黒本熊毛
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応