好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
赤毛 寸筒刷毛 ラクダ印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45506246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
馬毛の良質品を混毛。
毛腰は強く、含みが多い。
形状
寸筒型
サイズ(号)
16
寸法(mm)
45
毛丈(mm)
65
毛色
赤色
毛厚(mm)
28
用途
鉄材隅回り塗装の厚塗り
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応