好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
ペン刷毛 大漁印 #3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506273
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
ペイント用
毛色
黒ゴマ色
毛厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応